Kogelgewricht en adapter

Artikelnummer: 17699
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 17699
EAN/GTIN 4020772017699
Nummer fabrikant 17699
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kogelgewricht en adapter, accessoires voor AMF-Cleaner, uitvoering-stick
art . nr . 17699: Kogelgewricht
art . nr . 17673: Adapter

Kenmerk:

  • Max. toerental: 60 1/min
  • min. KSS afdrukken: 5 bar
  • max. KSS afdrukken: 120 bar
  • min. Luchtdruk: 5 bar
  • max. Luchtdruk: 10 bar
  • Gewicht: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm