Kulový čep a adaptér

Artiklové číslo: 17699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Adaptionsstück; Kugelgelenk
Obal volné
Barva Stříbrná
Délka L 26 mm
Velikost, Vnitřní závit G1/4; G1/8
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 2 ks
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. 5 °C
Rozsah teplot max. 120 °C
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Číslo výrobce 17699
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kulový kloub a adaptér, příslušenství pro AMF-Cleaner, provedení stick
objednací číslo 17699: Kulový kloub
objednací číslo 17673: Adaptér

Charakteristika:

  • Max otáčky: 60 1/min
  • min. Tisk KSS: 5 bar
  • max. Tisk KSS: 120 bar
  • min. Tlak vzduchu: 5 bar
  • max. Tlak vzduchu: 10 bar
  • hmotnost: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm