• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk und Adaptionsstück

Artikel-Nr.: 17699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Adaptionsstück; Kugelgelenk
Verpackung lose
Farbe silber
Länge L 26 mm
Größe, Innen-Gewinde G1/4; G1/8
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 2 St.
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich min. 5 °C
Temperaturbereich max. 120 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Herstellernummer 17699
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelgelenk und Adaptionsstück, Zubehör für AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Bestell-Nr. 17699: Kugelgelenk
Bestell-Nr. 17673: Adaptionsstück

Merkmal:

  • max. Drehzahl: 60 1/min
  • min. KSS-Druck: 5 bar
  • max. KSS-Druck: 120 bar
  • min. Luft-Druck: 5 bar
  • max. Luft-Druck: 10 bar
  • Gewicht: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm