Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, con sfiato secondario, G 3/4, 4 bar

Codice art.: 149063
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 25 bar
Serie inline
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 102 mm
Valore della portata 3.200 l/min
Pressione di lavoro da 4 bar
Pressione di lavoro fino a 4 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento Filetto interno; Filetto interno
Filettatura interna 3/4 pollici; 3/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149063
EAN / GTIN 4047322584012
Codice del produttore 149063
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, con sfiato secondario, dipendente dalla pressione di mandata, G 3/4, pressione di esercizio (preimpostata) 4 bar, PN max. 25 bar. La maggior parte degli utensili pneumatici è collegata direttamente alla rete dell’aria compressa tramite un raccordo rapido e quindi viene alimentata con una pressione superiore a quella necessaria. Ciò comporta un aumento dei consumi e un sovraccarico degli utensili. La ventilazione secondaria automatica garantisce una sicurezza aggiuntiva. Quando l’utensile viene scollegato dal tubo flessibile, sul lato utensile rimane una pressione residua che rimane attiva per un breve periodo anche dopo lo spegnimento. L’azionamento involontario dell’utensile può quindi causare gravi lesioni all’utilizzatore (le graffatrici e le pistole sparachiodi possono sparare fino a 10 colpi). L’utilizzo di regolatori di pressione in linea preimpostati e adattati all’applicazione impedisce questo effetto, garantendo così efficienza energetica ed economicità.

Proprietà:

  • A: 102,0 mm
  • SW 1: 34 mm
  • SW 2: 40 mm
  • Serie: in linea
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 3/4
  • Attacco: 2 x filettatura interna
  • Flusso: 3200 l/min
  • Parti interne: Acciaio inossidabile, gomma nitrilica, ottone
  • Pressione di esercizio max.: 25 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 4 bar