{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | BSP | |
| Pracovní tlak maximální | 25 bar | |
| Řada | inline | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Celková délka | 102 mm | |
| Hodnota průtoku | 3 200 l/min | |
| Pracovní tlak od | 4 bar | |
| Pracovní tlak do | 4 bar | |
| Provozní tlak maximální | 25 bar | |
| Provozní teplota minimální | 0 °C | |
| Provozní teplota maximální | 80 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit; Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 3/4 palec; 3/4 palec | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 149063 | |
| EAN / GTIN | 4047322584012 | |
| Číslo výrobce | 149063 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |