Plastic pipe, PA 12, blue, pipe Ø 28x23, 3 m

Nr art.: 147175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Kunststoffrohr
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica zewnętrzna węża 28 mm
Średnica wewnętrzna węża 23 mm
Długość całkowita 3 m
Min. temperatura zastosowania -60 °C
Maks. temperatura zastosowania 100 °C
Ciśnienie robocze maks. 20 bar
Przyłącze brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Numer producenta 147175
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastic pipe, PA 12, blue, operating temperature -60 °C to 100 °C, working pressure -0,95 to 20 bar, pipe Ø 28x23, 3 m

Cecha szcz.:

  • VPE: 1 piece
  • Colour: blue
  • Material: PA 12, hard (according to DIN 73378)
  • Tube length: 3 m
  • Pipe outer diameter: 28 mm
  • Pipe inner diameter: 23 mm
  • Max. working pressure: 20 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C
  • Min. operating temperature: -60 °C