{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Kunststoffrohr | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Plast | |
| Průměr hadice vnější | 28 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 23 mm | |
| Celková délka | 3 m | |
| Použití teploty min, | -60 °C | |
| Použití teploty max. | 100 °C | |
| Provozní tlak max | 20 bar | |
| Přípojka | vůbec |
| Katalogové číslo | 147175 | |
| EAN / GTIN | 4047322789004 | |
| Číslo výrobce | 147175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |