Kunststofbuis, PA 12, blauw, buis-ø 28x23, 3 m

Artikelnummer: 147175
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie -
Artikelomschrijving producent Kunststoffrohr
Kleur blauw
Producttype Schlauch
Slangvorm recht
Materiaal slang Kunststof
Buitendiameter slang 28 mm
Binnendiameter slang 23 mm
Lengte totaal 3 m
Temperatuur-toepassing min. -60 °C
Temperatuur-toepassing max. 100 °C
Bedrijfsdruk max. 20 bar
Aansluiting geen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 147175
EAN/GTIN 4047322789004
Nummer fabrikant 147175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststofbuis, PA 12, blauw, bedrijfstemperatuur -60 °C tot 100 °C, werkdruk -0, 95 tot 20 bar, buis-ø 28x23, 3 met corrosiebestendig, trillings- en slagvast, verouderingsbestendig, druk- en temperatuurbestendig. Deze artikelen worden apart verzonden.

Kenmerk:

  • VPE: 1 stuk
  • Kleur: blauw
  • Materiaal: PA 12, hard (volgens DIN 73378)
  • Tuitlengte: 3 m
  • Buitendiameter buis: 28 mm
  • Binnendiameter buis: 23 mm
  • Werkdruk max.: 20 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -60 °C