• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 28x23, 3 m

Artikel-Nr.: 147175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kunststoffrohr
Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Kunststoff
Durchmesser außen Schlauch 28 mm
Durchmesser innen Schlauch 23 mm
Länge gesamt 3 m
Temperatureinsatz min. -60 °C
Temperatureinsatz max. 100 °C
Betriebsdruck max. 20 bar
Anschluss keinen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Herstellernummer 147175
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0, 95 bis 20 bar, Rohr-ø 28x23, 3 mit Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig. Der Versand dieser Artikel erfolgt separat.

Merkmal:

  • VPE: 1 Stk
  • Farbe: blau
  • Material: PA 12, hart (nach DIN 73378)
  • Rohrlänge: 3 m
  • Rohr-Außen-Ø: 28 mm
  • Rohr-Innen-Ø: 23 mm
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -60 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb