{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Kunststoffrohr | |
| Farve | blå | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | lige | |
| Materiale, slange | Plastik | |
| Diameter, udvendig slange | 28 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 23 mm | |
| Længde i alt | 3 m | |
| Temperaturindsats min. | -60 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 100 °C | |
| Driftstryk maks. | 20 bar | |
| Tilslutning | ingen |
| Artikelnummer | 147175 | |
| EAN/GTIN | 4047322789004 | |
| Producentnummer | 147175 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |