Tube en plastique, PA 12, bleu, ø du tube 28x23, 3 m

Réf.: 147175
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Kunststoffrohr
Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Plastique
Diamètre extérieur flexible 28 mm
Diamètre intérieur flexible 23 mm
Longueur totale 3 m
Température d’utilisation min. -60 °C
Température d’utilisation max. 100 °C
Pression de service max. 20 bar
Connexion aucun

Identification et classification

Référence article 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Réf. fabricant 147175
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tube en plastique, PA 12, bleu, température de service -60 °C à 100 °C, pression de service -0, 95 à 20 bar, ø du tube 28x23, 3 avec protection anticorrosion, résistant aux vibrations et aux chocs, résistant au vieillissement, résistant à la pression et à la température. Ces articles seront expédiés séparément.

Caractéristique(s):

  • VPE: 1 pièce
  • Couleur: bleu
  • Matériau: PA 12, dur (selon DIN 73378)
  • Longueur de tuyau: 3 m
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm
  • Ø intérieur du tube: 23 mm
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -60 °C