Tubo de plástico, PA 12, azul, ø del tubo 28x23, 3 m

Número de artículo: 147175
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Kunststoffrohr
Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Plástico
Diámetro exterior tubo flexible 28 mm
Diámetro interior tubo flexible 23 mm
Longitud total 3 m
Temperatura de uso mín. -60 °C
Temperatura de uso máx. 100 °C
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Conexión ninguna

Identificación y clasificación

Número de artículo 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Número del fabricante 147175
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo de plástico, PA 12, azul, temperatura de servicio -60 °C a 100 °C, presión de trabajo -0, 95 a 20 bar, ø del tubo 28x23, 3 con resistencia a la corrosión, a las vibraciones y a los golpes, resistente al envejecimiento, a la presión y a la temperatura. El envío de estos artículos se realiza por separado.

Característica:

  • VPE: 1 unidad
  • Color: azul
  • Material: PA 12, duro (según DIN 73378)
  • Longitud de tubo: 3 m
  • Diámetro exterior del tubo: 28 mm
  • Diámetro interior del tubo: 23 mm
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C