Țeavă din plastic, PA 12, albastră, diametru țeavă 28x23, 3 m

Cod articol.: 147175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Kunststoffrohr
Culoarea albastru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Plastic
Diametrul exterior furtun 28 mm
Diametru interior furtun 23 mm
Lungimea totală 3 m
Temperatură de intrare min. -60 °C
Temperatură de intrare max. 100 °C
Presiune de funcționare max. 20 bar
Racord deloc

Identificare și clasificare

Cod articol 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Număr producător 147175
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Țeavă din plastic, PA 12, albastră, temperatură de funcționare -60 °C până la 100 °C, presiune de lucru -0, 95 până la 20 bar, diametru țeavă 28x23, 3 cu rezistență la coroziune, rezistentă la vibrații și lovituri, rezistentă la îmbătrânire, rezistentă la presiune și temperatură. Aceste articole vor fi expediate separat.

Caracteristică:

  • Unitate de ambalare: 1 bucată
  • Culoarea: albastru
  • Material: PA 12, dur (conform DIN 73378)
  • Lungime ţeavă: 3 m
  • Diametru exterior țeavă: 28 mm
  • Diametru interior țeavă: 23 mm
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -60 °C