Ključ za navor DREMOMETER A-SE A+S 9 x 12 8-40 Nm

Št. art.: 1427059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Serija DREMOMETER
Oznaka proizvajalca DREMOMETER A-SE A+S
Embalaža Plastični kovček
Dolžina ročice brez natičnega orodja 321 mm
Nastavljena mera na momentnem ključu 17,5 mm
Širina odgonskega dela 35 mm
Višina odgonskega dela 30 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm
Najmanjši navor, Nm 8
Največji navor, Nm 40
Material, orodje posebno jeklo/posebna zlitina
Vpenjalo za natično orodje 9×12 mm
Merska enota, delitev skale Nm
Delitev skale, 1 delna črtica 5 Nm
Enota navora Nm; lbf in
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Vrsta izdelka momentni ključ
Smer zatezanja desna in leva
Oblika priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz analogno
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca 3 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Celotna dolžina 361 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1427059
EAN/GTIN 4002805927281
Številka proizvajalca 1427059
L-število L60160 4663
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Tehnična prednost/funkcija:
Zaklepanje in varovanje (A+S) izključujeta naključno ali manipulativno nastavitev, kar zagotavlja večjo varnost procesa za uporabnika
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Lahak, a robusten (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiv, zelo prijazen do delavnice
Odjemnik za orodje ponuja širok nabor dodatne opreme
V odvisnosti od uporabe orodja je mogoče izvajati nastavitve naprej (npr. vstavni ključ) in nazaj (npr. ključ). Glede na vstavljeno orodje lahko delo opravljate spredaj (npr. odprti vtični ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vložek za ključe z ročico in vtičnim ključem)
Pravilo se uporablja samo na sredini ročaja - ne uporabljajte podaljška, sicer se lahko vrednosti premaknejo
Pravilo se uporablja samo z vstavljenim orodjem - sicer se lahko vrednosti premaknejo. Upoštevajte merilnik na potrdilu. Uporabljajte samo originalni pribor GEDORE
Izredno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile mehanizma vzvoda
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje navora
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, vgrajenega nastavitvenega gumba na koncu držala
S potrdilom o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS
Fiksni nastavek za serijsko proizvodnjo, kjer je treba vedno zategniti isto vrednost
Če je potrebna fiksna tovarniška nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 40 mm
  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Vrsta momentnega ključa:
    • A-SE
    • A+S
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 361 mm
  • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 40 mm
  • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 321 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 302 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice: 5
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 50 lbf in
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaški sektor
    • Tovarniški sektor
    • Železniški sektor
    • Nafta in plin

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse