Drejningsmomentnøgle DREMOMETER A-SE A+S 9 x 12 8-40 Nm

Art.-nr.: 1427059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie DREMOMETER
Producentbetegnelse DREMOMETER A-SE A+S
Emballage Kunststofkuffert
Armlængde uden indstiksværktøj l1 321 mm
Justeret centermål på momentnøglen l2 17,5 mm
Bredde udgangsdel 35 mm
Højde udgangsdel 30 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 8
Drejningsmoment maks., Nm 40
Materiale, værktøj specialstål / speciallegering
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 5 Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf in
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 3 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt L 361 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1427059
EAN/GTIN 4002805927281
Producentnummer 1427059
L-nummer L60160 4663
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tekniske fordele/funktion:
Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering, hvilket giver brugeren større processikkerhed
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som standarden kræver
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Værktøjsholderen tilbyder et bredt udvalg af tilbehør
Afhængigt af værktøjsanvendelsen kan der foretages både fremadrettet (f.eks. indstiksnøgle) og bagudrettet (f.eks. skruenøgle) justering. Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes enten forfra (f.eks. åben stiknøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratchet- og stiknøgleindsats)
Bearbejdning kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan forskydes
Bearbejdning kun med indstiksværktøj - da værdierne ellers kan forskydes. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Originaltilbehør
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens eget kvalitetssmederi
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
En nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af attraktiv, uudslettelig justeringsknap for enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS laboratorium
Fiks trimmer til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal N-m-værdien angives ved bestilling (pris på forespørgsel).

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 40 mm
  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Drejningsnøgle type:
    • A-SE
    • A+S
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
  • Samlet bredde [mm]: 35 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 361 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 40 mm
  • Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 321 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 302 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling: 5
  • Skalainddeling [lbf in]: 50 lbf in
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Maskiner
    • Ejernbaner
    • Olie og gas

Fra samme serie "DREMOMETER" Se alle