{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 653 mm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Oznaczenie producenta | DREMOMETER C-SE A+S | |
| Opakowanie | karton | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 600 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 35 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 30 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 80 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 400 | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 1427105 | |
| EAN / GTIN | 4002805927304 | |
| Numer producenta | 1427105 | |
| Numer L | L60160 2321 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |