Momentový klíč DREMOMETR A-SE A+S 9 x 12 8-40 Nm

Č. pol.: 1427059
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1427059
EAN/GTIN 4002805927281
Číslo výrobcu 1427059
Číslo L L60160 4663

Popis

Popis:

Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída A, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 %, které požaduje norma
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Držák nářadí nabízí širokou škálu příslušenství
V závislosti na použití nářadí lze provádět nastavení jak dopředu (např. zasouvací klíč), tak dozadu (např. klíč). V závislosti na vložce nářadí lze pracovat buď zepředu (např. nástrčný klíč stranový nástrčný), nebo ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem)
Práce pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot
Práce pouze s vkládacím nářadím - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE
Výjimečně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
Pevný trimr pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 40 mm
  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Typ momentového klíče:
    • A-SE
    • A+S
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 361 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 40 mm
  • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 321 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 302 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 5
  • Stupnice [lbf in]: 50 lbf in
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Stroje
    • Železniční průmysl
    • Ropa a plyn