{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DREMOMETER | |
| Référence fabricant | DREMOMETER A-SE A+S | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 321 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 17,5 mm | |
| Largeur pièce d’entraînement | 35 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 30 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | aucune possibilité de réglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 8 | |
| Couple max., Nm | 40 | |
| Matériau outil | acier spécial / Alliage spécial | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf in | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale L | 361 mm |
| Référence article | 1427059 | |
| EAN / GTIN | 4002805927281 | |
| Réf. fabricant | 1427059 | |
| Article hors catalogue | L60160 4663 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |