Klucz dynamometryczny DREMOMETER T-FS 1/4″ 10 N·m z ustalonym nastawieniem

Nr art.: 1948016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Wskazanie brak wskazania
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 100 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 10
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/4 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1948016
EAN / GTIN 4002805929377
Numer producenta 1948016
Numer L L60160 2789
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Aplikacja nie wymagająca dużego wysiłku przy momentach obrotowych, które zazwyczaj mieszczą się w zakresie wkrętaków dynamometrycznych
Np. mocowanie modułów w instalacjach solarnych, uchwyty narzędziowe itp. – wszędzie tam, gdzie momenty obrotowe są zbyt duże dla klasycznych wkrętaków dynamometrycznych
Wersja:
Seria kluczy dynamometrycznych z 8 modelami o stałych ustawieniach, przeznaczona do produkcji seryjnej
W celu zapewnienia kontrolowanego stosowania prawa
Dokładność wyzwalania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa E (+/- 6 %)
Lekka i wytrzymała – obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium
Z certyfikatem kontroli zgodności z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 r., z możliwością kalibracji poprzez własne laboratorium DAkkS zgodnie z krajowym wzorcem
Obszary specjalne na zapytanie

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 62,5 mm
  • Typ napędu/napęd: Prosty kwadrat sztywny
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 6,3 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Kierunek dokręcania: W prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: - / 10 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
  • Stała wartość nastawcza: 10 Nm
  • Całkowita szerokość [mm]: 125 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 22 mm
  • Długość całkowita [mm]: 100 mm
  • Materiał: stop aluminiowy
  • Precyzja: +/- 6%
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • typ skali: bez
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł elektroniczny
    • Mechanika precyzyjna
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • Budowa szaf sterowniczych