Vláknitá fólie 152x229mm C MEDIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 120777
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce VLIES Bogen; Vliesbogen
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 152 mm
Délka brusiva 229 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120777
EAN / GTIN 9003171207774
Číslo výrobce 120777
L-číslo L50140 2044
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Lamelové kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit přesvědčí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusná zrna jsou i uvnitř lamel. Ať už čistíte sváry, odstraňujete rez, zpracováváte nátěry nebo leštíte povrchy - pro každou aplikaci nabízíme ten správný výrobek. Jako uživatelé navíc těžíte z dokonalé přizpůsobivosti netkaných textilií povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: List VLIES
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, nerezová ocel, litina, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C Medium
  • Rozměry (D x V): 152 x 229 mm
  • Tloušťka: 152 mm
  • Otvor: 229 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrno je tedy i uvnitř brusného listu z netkané textilie.
  • Různé specifikace umožňují čištění svárů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce - rouno se dokonale přizpůsobí povrchům

Použití:

  • Pro čištění a opracování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Materiál:

  • Ocel/dřevo/plast / PVC/nerezová ocel/litina/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Doporučení:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.
  • A FEIN pro opracování laků a barev, pro čištění strojních součástí a pro dokončovací práce
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pro dokončování všech typů obrobků
  • A GP - GREEN pro rychlé všestranné čištění a dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití

Poznámka:

  • Pro čištění a opracování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny