Tyrolit feuille abrasif incorporé 152x229 C MEDIUM PREMIUM universel

Réf.: 120777
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant VLIES Bogen; Vliesbogen
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 152 mm
Longueur abrasif 229 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 120777
EAN / GTIN 9003171207774
Réf. fabricant 120777
Article hors catalogue L50140 2044
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les feuilles de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé.
  • Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application.
  • De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité des feuilles de non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Sheet
  • Spécification : C MOYEN
  • Dimension (T x H): 152 x 229 mm
  • Epaisseur: 152 mm
  • Alésage: 229 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Acier inoxydable;Fonte;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
  • Construction très flexible : la toile s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Utilisation:

  • Pour le ponçage et la finition à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

Matière(s):

  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Acier inoxydable/Fonte/Aluminium
  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Acier inoxydable/Fonte/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition et le polissage
  • A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides

Remarque(s):

  • Pour le ponçage et la finition à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout