Service unit 2-part »Standard-mini« with metal container, G 1/8

Nr art.: 100799
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 350 l/min
Seria Standard-mini
Oznaczenie producenta G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem.
Długość całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 163,5 mm
Wys. całkowita 65 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy aluminium
Składa się z Regulator filtra; Olejarki mgłowe
Wydajność przepływu 350 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Typ przyłącza, Regulator filtra Złącze gwintowane
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100799
EAN / GTIN 4047322120654
Numer producenta 100799
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Service unit 2-part »Standard-mini«, Metal container, pressure gauge, G 1/8, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.5-10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 85.0 mm
  • B: 163.5 mm
  • C: 65.0 mm
  • D: 98.5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/8
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 350 l/min
  • drip tray: Zinc-glass-NBR
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: Manual
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C