Vedligeholdelsesenhed 2-delt »Standard-mini« med metalbeholder, G 1/8

Art.-nr.: 100799
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Maks. luftbehov 350 l/min
Serie Standard-mini
Producentbetegnelse G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Udførelse vedligeholdelsesenhed i 2 dele
Samlet længde 85 mm
Totalbredde 163,5 mm
Samlet højde 65 mm
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus aluminium
Bestående af filterregulator; tågesmører
Gennemstrømningsværdi 350 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Tilslutningstype, filterregulator gevindtilslutning
Produkttype vedligeholdelsesenhed
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100799
EAN/GTIN 4047322120654
Producentnummer 100799
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed 2-delt »Standard-mini«, metalbeholder og manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. To-delte vedligeholdelsesenheder, bestående af en trykuafhængig, returstyret membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører. Kompakt, lille konstruktion.

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/8
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 350 l/min
  • Drypbakke: Zink-glas-NBR
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C