Vzdrževalna enota 2-delna »Standard-mini« s kovinskim rezervoarjem, G 1/8

Št. art.: 100799
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Priključni navoj BSP
Najvišji delovni tlak 25 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 350 l/min
Serija Standard-mini
Oznaka proizvajalca G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak
Izvedba 2-delna enota za vzdrževanje
Skupna dolžina 85 mm
Celotna širina 163,5 mm
Celotna višina 65 mm
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja aluminij
Sestoji iz regulator filtra; mazalnik z oljno meglo
Pretok 350 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Vrsta priključka, regulator filtra navojni priključek
Vrsta izdelka enota za vzdrževanje
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100799
EAN/GTIN 4047322120654
Številka proizvajalca 100799
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna enota 2-delna »Standard-mini«, kovinska posoda in manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom. Kompaktna majhna konstrukcija.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/8
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 350 l/min
  • kapljica: Cink-steklo-NBR
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: Ročno
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C