Unidad de mantenimiento de 2 piezas «Standard-mini» con recipiente metálico, G 1/8

Número de artículo: 100799
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 25 bar
Demanda de aire máxima 350 l/min
Serie Standard-mini
Denominación del fabricante G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Modelo Unidad de mantenimiento de 2 piezas
Longitud total 85 mm
Anchura total 163,5 mm
Altura total 65 mm
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa aluminio
Se compone de Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Valor del flujo 350 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Tipo de conexión, Regulador de filtro Conexión roscada
Tipo de producto Unidad de mantenimiento
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100799
EAN / GTIN 4047322120654
Número del fabricante 100799
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «Standard-mini», recipiente metálico y manómetro, BG 0, G 1/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional. Diseño compacto y pequeño.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 350 l/min
  • Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C