• Caros Clientes, no sábado, 24 de outubro de 2026, das 09:00 às aproximadamente 11:00, realizaremos trabalhos de manutenção na eShop. Durante este período, a apresentação dos preços poderá estar temporariamente limitada. Agradecemos a sua compreensão!

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «Standard-mini» con recipiente metálico, G 1/8

N.º do artigo: 100799
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Rosca de ligação BSP
Pressão de trabalho máxima 25 bar
Quantidade de ar necessária máxima 350 l/min
Série Standard-mini
Designação do fabricante G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Embalagem avulso
Zona de proteção ESD (EPA) não
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Modelo unidade de manutenção de 2 peças
Comprimento total 85 mm
Largura total 163,5 mm
Altura total 65 mm
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação mínima -10 °C
Temperatura de operação máxima 60 °C
Tipo de ligação rosca interior
Material da caixa alumínio
Composto por Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Valor de fluxo 350 l/min
Pressão de trabalho de 0,5 bar
Pressão de trabalho até 10 bar
Tipo de ligação, regulador de filtro ligação roscada
Tipo de produto unidade de manutenção
Material da caixa alumínio

Identificação e classificação

Número do artigo 100799
EAN/GTIN 4047322120654
Número do fabricante 100799
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «Standard-mini», recipiente metálico y manómetro, BG 0, G 1/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional. Diseño compacto y pequeño.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 350 l/min
  • Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C