Unitate de întreținere din 2 piese „Standard-mini” cu recipient metalic, G 1/8

Cod articol.: 100799
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 25 bar
Debit maxim de aer necesar 350 l/min
Serie Standard-mini
Denumirea producătorului G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Execuție Unitate de întreținere din 2 bucăți
Lungimea totală 85 mm
Lăţimea totală 163,5 mm
Înălţimea totală 65 mm
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei aluminiu
Este compus din Regulator pentru filtre; Pulverizator cu vapori de ulei
Valoare debit 350 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Tip conectare, Regulator pentru filtre Racord filetat
Tip produs Unitate de întreţinere
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100799
EAN / GTIN 4047322120654
Număr producător 100799
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere din 2 piese „Standard-mini”, recipient metalic și manometru, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din două părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu control invers, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional. Construcție compactă și de dimensiuni reduse.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/8
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 350 l/min
  • Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C