• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Unità di manutenzione in 2 parti «Standard-mini» con contenitore metallico, G 1/8

Codice art.: 100799
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 25 bar
Fabbisogno massimo d’aria 350 l/min
Serie Standard-mini
Denominazione originale prodotto G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Esecuzione Unità di manutenzione in 2 pezzi
Lunghezza complessiva 85 mm
Larghezza complessiva 163,5 mm
Altezza complessiva 65 mm
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
È composto da filter controller; oil atomiser
Valore della portata 350 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Tipo di collegamento, Filtro regolatore Raccordo filettato
Tipo di prodotto Unità di manutenzione
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100799
EAN / GTIN 4047322120654
Codice del produttore 100799
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione in 2 parti «Standard-mini», contenitore metallico e manometro, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Unità di manutenzione in due parti, costituite da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di mandata e con funzione di ritorno, con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale. Struttura compatta e di piccole dimensioni.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/8
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 350 l/min
  • Gocciolatoio: Zinco-vetro-NBR
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C