{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | BSP | |
| Werkdruk maximaal | 25 bar | |
| Maximale luchtbehoefte | 350 l/min | |
| Serie | Standard-mini | |
| Artikelomschrijving producent | G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter | |
| Verpakking | los | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Uitvoering | 2-delige conditioneringsunit | |
| Totale lengte | 85 mm | |
| Totale breedte | 163,5 mm | |
| Totale hoogte | 65 mm | |
| Bedrijfsdruk maximaal | 25 bar | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -10 °C | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 60 °C | |
| Aansluitingstype | inwendige schroefdraad | |
| Materiaal behuizing | aluminium | |
| Bestaat uit | filterregelaar; olievernevelaar | |
| Doorstroomwaarde | 350 l/min | |
| Werkdruk van | 0,5 bar | |
| Werkdruk tot | 10 bar | |
| Aansluitingstype, filterregelaar | draadaansluiting | |
| Producttype | conditioneringsunit | |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Artikelnummer | 100799 | |
| EAN/GTIN | 4047322120654 | |
| Nummer fabrikant | 100799 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |