Údržbová jednotka 2dílná „Standard-mini“ s kovovou nádobou, G 1/8

Č. pol.: 100799
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Pripojovací závit BSP
Maximálny pracovný tlak 25 bar
Maximálna potreba vzduchu 350 l/min
Séria Standard-mini
Označenie výrobcu G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Balenie voľné
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Zásobovanie energiou poháňané stlačeným vzduchom
Prevedenie 2-dielna servisná jednotka
Celková dĺžka 85 mm
Celková šírka 163,5 mm
Celková výška 65 mm
Maximálny prevádzkový tlak 25 bar
Minimálna prevádzková teplota -10 °C
Maximálna prevádzková teplota 60 °C
Druh pripojenia vnútorný závit
Materiál krytu hliník
Skladá sa z Regulátor filtru; Mlhová olejnička
Hodnota prietoku 350 l/min
Pracovný tlak od 0,5 bar
Pracovný tlak do 10 bar
Druh pripojenia, regulátor filtra závitová prípojka
Druh produktu servisná jednotka
Materiál krytu hliník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 100799
EAN/GTIN 4047322120654
Číslo výrobcu 100799
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „Standard-mini“, kovová nádoba a manometr, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením. Kompaktní malá konstrukce.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/8
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 350 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Standard-mini" Zobraziť všetky