Unité d’entretien en 2 parties « Standard-mini » avec récipient métallique, G 1/8

Réf.: 100799
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 25 bar
Quantité maximale d’air absorbé 350 l/min
Série Standard-mini
Référence fabricant G 1/8; Wartungseinheit 2-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Exécution unité de maintenance en 2 parties
Longueur totale 85 mm
Largeur totale 163,5 mm
Hauteur totale 65 mm
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau boîtier aluminium
Composition régulateur de filtre; systèmes de lubrification à brouillard d’huile
Débit 350 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Type de raccordement, régulateur de filtre filetage
Type de produit unité de maintenance
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100799
EAN / GTIN 4047322120654
Réf. fabricant 100799
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 2 parties « Standard-mini », réservoir métallique et manomètre, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et réinitialisable avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel. Construction compacte et de petite taille.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/8
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 350 l/min
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C