Zestaw rękawic jednorazowych NeoTouch® 25-101 8

Nr art.: 094726 8
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 1,53 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 374. Typ B (KPT)
Odporność na działanie środków chemicznych KPT
materiał neopren
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża neopren
powłoka neopren
Grubość 0,13 mm
długość 240 mm
zawartość 100
masa 4,1 g
kolor zielone
zakres zastosowania precyzja
rozmiar rękawic 8
AQL 1,5
zastosowanie jednorazowe
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094726 8
EAN / GTIN 10076490492837
Numer producenta 25-101/7,5-8

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
NeoTouch® 25-101. Niezawierające lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Bardzo wygodne dzięki specjalnej mieszaninie syntetyków. Strukturyzowane czubki palców. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka