{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości rękawic | bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików | |
| EN 374. | Typ B (KPT) | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | KPT | |
| materiał | neopren | |
| klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374 | |
| materiał podłoża | neopren | |
| powłoka | neopren | |
| Grubość | 0,13 mm | |
| długość | 240 mm | |
| masa | 4,1 g | |
| Zawartość | 100 | |
| kolor | zielone | |
| Obszar zastosowania | precyzja | |
| rozmiar rękawic | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| zastosowanie | jednorazowe | |
| Kategoria ochrony | Kategoria III | |
| Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
| Numer artykułu | 094726 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490492844 | |
| Numer producenta | 25-101/6,5-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |