{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Otpornost na kemikalije | KPT | |
Materijal | Neopren | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Materijal nosača | Neopren | |
Prevlaka | Neopren | |
Debljina | 0,13 mm | |
Duljina | 240 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Težina | 4,1 g | |
Boja | zeleno | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094726 8 | |
EAN / GTIN | 10076490492837 | |
Broj proizvođača | 25-101/7,5-8 |