Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw rękawic jednorazowych NeoTouch® 25-101, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094726 9
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 1,52 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości rękawic: bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 374. Typ B (KPT)
Odporność na działanie środków chemicznych KPT
materiał neopren
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
materiał podłoża neopren
powłoka neopren
Grubość 0,13 mm
długość 240 mm
masa 4,1 g
Zawartość 100
kolor zielone
Obszar zastosowania precyzja
rozmiar rękawic 9
AQL 1,5
zastosowanie jednorazowe
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094726 9
EAN / GTIN 10076490492820
Numer producenta 25-101/8,5-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
NeoTouch® 25-101. Niezawierające lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Bardzo wygodne dzięki specjalnej mieszaninie syntetyków. Strukturyzowane czubki palców. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374