Uchwyt na pojemnik dozujący GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 2

Nr art.: 955580 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Spenderbox-Halter
Kolor Szare
Możliwość użycia do Dozownik
Kształt haka Haki podwójne
Głębokość użytkowa 90 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Szerokość 220 mm
Wysokość 128 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Numer producenta 955580 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na pojemnik dystrybucyjny odpowiedni do rękawic jednorazowych, wkładek stoperowych, chusteczek higienicznych itp. Kabłąk druciany może być regulowany na głębokość, tak by pojemniki były dobrze zamocowane i nie przemieszczały się. Drut stalowy można przełączać w uchwycie z tworzywa (cztery możliwe pozycje drutu).
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
Pojemniki o głębokości 70 – 90 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.