{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
Materiaal | Neopreen | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Dragermateriaal | Neopreen | |
Coating | Neopreen | |
Dikte | 0,13 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 4,1 g | |
Kleur | groen | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094726 8 | |
EAN/GTIN | 10076490492837 | |
Nummer fabrikant | 25-101/7,5-8 |