Alternativa k tomuto produktu:

Sada jednorázových rukavic NeoTouch® 25-101, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094726 8
Nastavit cenu 100 ks (CZK 7,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NeoTouch®
Označení výrobce NeoTouch® 25-101
Obal Karton
Odolnost vůči chemikáliím KPT
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,13 mm
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Neopren
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka 240 mm
Hmotnost celkem 4,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094726 8
EAN / GTIN 10076490492837
Číslo výrobce 25-101/7,5-8
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
NeoTouch® 25-101. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Velmi pohodlné díky speciální syntetické směsi. Struktura na konečcích prstů. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374