Engangshandsker, sæt NeoTouch® 25-101 8

Art.-nr.: 094726 8
Sæt pris 100 styk (DKK 2,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; allergiker-hudvenlig
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; allergiker-hudvenlig
EN 374 Typ B (KPT)
Kemikaliebestandighed KPT
Materiale Neopren
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Bæremateriale Neopren
Belægning Neopren
Tykkelse 0,13 mm
Længde 240 mm
Indhold 100
Vægt 4,1 g
Farve grøn
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 8
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094726 8
EAN/GTIN 10076490492837
Producentnummer 25-101/7,5-8

Betegnelse

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
NeoTouch® 25-101. Latexfri – ingen risiko for type-I-allergi. Meget komfortabel takket være særlig syntetisk blanding. Strukturerede fingerspidser. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven