Kertakäyttökäsinesarja NeoTouch® 25-101 8

Tuote nro.: 094726 8
Aseta hinta 100 kpl (0,36 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Sopii allergikon iholle
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Sopii allergikon iholle
EN 374 Typ B (KPT)
Kemikaalinkestävyys KPT
Materiaali Neopreeni
Suojausluokka Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Rungon materiaali Neopreeni
Pinnoitus Neopreeni
Paksuus 0,13 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 4,1 g
Väri vihreä
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 8
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094726 8
EAN / GTIN 10076490492837
Valmistajan numero 25-101/7,5-8

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.
NeoTouch® 25-101. Lateksiton – ei tyypin I allergioiden riskiä. Erittäin mukava käyttää erityisen tehokuituseoksen ansiosta. Kuvioidut sormenpäät. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin