{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | NeoTouch® 25-101 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | KPT | |
| Liczba sztuk | 100 szt. | |
| Typ | Typ B | |
| Grubość | 0,13 mm | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Neopren | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Materiał podłoża | Chloropren / Neopren | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Masa całkowita | 4,1 g |
| Numer artykułu | 094726 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490492813 | |
| Numer producenta | 25-101/9,5-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |