Alternatief product:

Wegwerphandschoenen, set NeoTouch® 25-101, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094726 7
Prijs instellen 100 Stuk (0,28 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Typ B (KPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën KPT
Materiaal Neopreen
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Dragermateriaal Neopreen
Coating Neopreen
Dikte 0,13 mm
Lengte 240 mm
Inhoud 100
Gewicht 4,1 g
Kleur groen
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 7
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094726 7
EAN/GTIN 10076490492844
Nummer fabrikant 25-101/6,5-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
NeoTouch® 25-101. Latexvrij – geen risico van een type-I-allergie. Zeer comfortabel dankzij speciaal synthetisch mengsel. Gestructureerde vingertoppen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan