{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 100 buc. | |
| Serie | NeoTouch | |
| Denumirea producătorului | NeoTouch® 25-101 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | KPT | |
| Conținut bucăți | 100 buc. | |
| Tip | Tip B | |
| Concentrație | 0,13 mm | |
| Culoarea | verde | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Unitate | Bucată | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 1,5 | |
| Standard | EN 374:2016 | |
| Material de bază | Neopren | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Fără latex; Prietenos cu pielea alergică | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Greutate totală | 4,1 g | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 094726 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490492844 | |
| Număr producător | 25-101/6,5-7 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |