Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura rokavic za enkratno uporabo NeoTouch® 25-101, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094726 7
Nastavi ceno 100 kos (0,29 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Nastavi ceno 100 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov
EN 374 Typ B (KPT)
Odpornost proti kemikalijam KPT
Material Neopren
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Nosilni material Neopren
Prevleka Neopren
Debelina 0,13 mm
Dolžina 240 mm
Vsebina 100
Masa 4,1 g
Barva zelena
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 7
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094726 7
EAN/GTIN 10076490492844
Številka proizvajalca 25-101/6,5-7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
NeoTouch® 25-101. Brez lateksa – ni nevarnosti za alergijo tipa 1. Zelo udobno zaradi posebne sintetične mešanice. Strukturirane konice prstov. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374;Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374