Conjunto de luvas descartáveis NeoTouch® 25-101, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094726 7
Definir preço 100 Peça (0,28 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Definir preço 100 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem látex; delicado com peles alérgicas
  • EN 374: Tipo B (KPT)
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem látex; delicado com peles alérgicas
EN 374 Tipo B (KPT)
Resistência a produtos químicos KPT
Material Neopreno
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
material de suporte Neopreno
Revestimento Neopreno
Espessura 0,13 mm
Comprimento 240 mm
Índice 100
Peso 4,1 g
Cor verde
âmbito Precisão
Tamanho das luvas 7
AQL 1,5
Utilização descartável
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luva descartável
Tipo de produto Luva descartável

Identificação e classificação

Número do artigo 094726 7
EAN/GTIN 10076490492844
Número do fabricante 25-101/6,5-7
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III. Sem pó.
NeoTouch® 25-101. Sem látex – sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Muito confortável devido à mistura sintética especial. Pontas dos dedos texturizadas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados