{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Otpornost na kemikalije | KPT | |
| Materijal | Neopren | |
| Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | |
| Materijal nosača | Neopren | |
| Prevlaka | Neopren | |
| Debljina | 0,13 mm | |
| Duljina | 240 mm | |
| Sadržaj | 100 | |
| Težina | 4,1 g | |
| Boja | zeleno | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| Primjena | jednokratno | |
| Kategorija zaštite | Kategorija III | |
| Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
| Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
| Broj artikla | 094726 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490492844 | |
| Broj proizvođača | 25-101/6,5-7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |