• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu de gants jetables NeoTouch® 25-101, Taille des gants: 7

Réf.: 094726 7
Fixer le prix 100 Unité (0,29 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NeoTouch® 25-101
Zone de protection ESD (EPA) non
Résistance aux produits chimiques KPT
Contenu, pièces 100 pc.
Type Type B
Epaisseur 0,13 mm
Matériau revêtement, revêtement complet néoprène
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 7
Domaine d’application précision
Réutilisation jetable
Unité Pièce
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norme EN 374:2016
Substrat chloroprène / Néoprène
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques propriété hypoallergénique; sans latex
Catégorie de protection III
Longueur totale 240 mm
Poids total 4,1 g

Identification et classification

Référence article 094726 7
EAN / GTIN 10076490492844
Réf. fabricant 25-101/6,5-7
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
NeoTouch® 25-101. Sans latex – pas de risque d’allergie de type I. Très confortables grâce au mélange synthétique spécial. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374