Śruby pierścieniowe, ⌀ gwintu: M6

Nr art.: 086472 M6
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
289 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Maks. nośność 400 kg
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M6
Długość gwintu L 13 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B 45 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A 25 mm
Grubość pierścienia/ucha G 10 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 400 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Śruba pierścieniowa
Materiał stal
Wysokość całkowita 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086472 M6
EAN / GTIN 2050001757999
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.