{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Maks. nośność | 24 000 kg | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Gwint M | M42 | |
| Długość gwintu L | 63 mm | |
| Średnica zewnętrzna pierścienia B | 144 mm | |
| Średnica wewnętrzna pierścienia A | 80 mm | |
| Grubość pierścienia/ucha G | 32 mm | |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 | |
| Maks. nośność, 4:1 | 24 000 kg | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Śruba pierścieniowa | |
| Materiał | stal | |
| Wysokość całkowita | 147 mm |
| Numer artykułu | 086472 M42 | |
| EAN / GTIN | 2050001757920 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |