Śruby pierścieniowe, ⌀ gwintu: M48

Nr art.: 086472 M48
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Maks. nośność 32 000 kg
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M48
Długość gwintu L 68 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B 166 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A 90 mm
Grubość pierścienia/ucha G 38 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 32 000 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Śruba pierścieniowa
Materiał stal
Wysokość całkowita 168 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.